2灯用ソケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69291495 品番ICLS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280

お好きなセード(別売)と組合わせて使用することができます。
LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱球等、お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。

定格消費電力(W)60まで×2灯 定格電圧(V)AC100 用途LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱球等 お部屋やセードに合わせて 質量(g)約270 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×60 コード長さ(cm)約40 アズワン品番65-0526-67 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69291495
2023-04-17
用途:
部屋照明
サービス業

説明写真ではわからないが、豆球(+2灯です)もつけられます。

対象商品:
69291495
2018-10-27
用途:
二階照明

シェードに当たるボルト軸の上部ナットがコードに固着する構造になっている シェードによっては中心部がボルト軸サイズまわりがそれより狭い構造になっている この場合シェードの改造が必要になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする