ファンクション(-) 標準タイプ (DCは1W)電磁弁組合せ(J1) 供給用:ノーマルクローズ & 破壊用:なしサクションフィルタ(F) サクションフィルタ付空気圧供給(P)ポート(0) 継手なし (M5 x 0.5)リード線取出方法M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付仕様ノズル呼び径:(05) Φ0.5、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m/ランプ,サージ電圧保護回路付、マニュアルタイプ:(-) ノンロックプッシュ式、圧力センサ仕様:(B) 圧力センサなし、真空(V)ポート:(1) Φ3.2 (ストレート)タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)電圧(V)(5) DC24V電源電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.5真空(V)ポートΦ3.2(ストレート)圧力センサ圧力センサなし