ファンクション(-) 標準タイプ (DCは1W)電磁弁組合せ(K1) 供給用:ノーマルクローズ & 破壊用:ノーマルクローズサクションフィルタ(-) サクションフィルタなし空気圧供給(P)ポート(2) Φ4 (ストレート)リード線取出方法グロメット、リード線長さ0.3m;(ラッチング、ACタイプは対応不可)仕様ノズル呼び径:(05) Φ0.5、リード線取出し方法:(G) グロメット,リード線長さ0.3m、マニュアルタイプ:(B) ロック付、圧力センサ仕様:(P3) 圧力センサ付 (-100 ~ 100 kPa, 精度 +/-2% F.S.)、真空(V)ポート:(2) Φ4 (ストレート)タイプロック式(要工具形)電圧(V)(5) DC24V電源電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.5真空(V)ポートΦ4(ストレート)圧力センサ圧力センサ付(-100~100kPa、精度±2%F.S.)