ZA1051-K15LB-FP1-21 ZA - 小型真空ユニット/単体 SMC 69291523

ZA - 小型真空ユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5) DC24V リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付 注文コード69291523 品番ZA1051-K15LB-FP1-21
参考基準価格(税別)¥25,960 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は電圧・リード線取出方法など62種類から選べます 他の種類を見る

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能

ファンクション(-) 標準タイプ (DCは1W) 電磁弁組合せ(K1) 供給用:ノーマルクローズ & 破壊用:ノーマルクローズ サクションフィルタ(F) サクションフィルタ付 空気圧供給(P)ポート(2) Φ4 (ストレート) リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付 仕様ノズル呼び径:(05) Φ0.5、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m/ランプ,サージ電圧保護回路付、マニュアルタイプ:(B) ロック付、圧力センサ仕様:(P1) 圧力センサ付 (0 〜 -101 kPa, 精度 +/-2% F.S.)、真空(V)ポート:(1) Φ3.2 (ストレート) タイプロック式(要工具形) 電圧(V)(5) DC24V 電源電圧(V)DC24 ノズル口径(Φmm)0.5 真空(V)ポートΦ3.2(ストレート) 圧力センサ圧力センサ付(0〜-101kPa、精度±2%F.S.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする