YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 乾電池式センサーライト
3LEDミニ赤外線センサーライト3灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69291547
品番
SE40
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類
LED
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×46×80
光源
高輝度白色LED×3灯
使用電源
単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)
待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時)
点灯方式
常時点灯/明暗&人感センサー
光源色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
3LEDミニ赤外線センサーライト3灯 SE40
参考になった