曜日別特売
ZA1051-K15LB-P1-52 ZA - 小型真空ユニット/単体 SMC 69291548

ZA - 小型真空ユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24Vリード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付注文コード69291548品番ZA1051-K15LB-P1-52
参考基準価格(税別)¥23,710販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能

ファンクション(-) 標準タイプ (DCは1W)電磁弁組合せ(K1) 供給用:ノーマルクローズ & 破壊用:ノーマルクローズサクションフィルタ(-) サクションフィルタなし空気圧供給(P)ポート(5) Φ4 (エルボ)リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付仕様ノズル呼び径:(05) Φ0.5、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m/ランプ,サージ電圧保護回路付、マニュアルタイプ:(B) ロック付、圧力センサ仕様:(P1) 圧力センサ付 (0 ~ -101 kPa, 精度 +/-2% F.S.)、真空(V)ポート:(2) Φ4 (ストレート)タイプロック式(要工具形)電圧(V)(5) DC24V電源電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.5真空(V)ポートΦ4(ストレート)圧力センサ圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする