ファンクション(-) 標準タイプ (DCは1W)電磁弁組合せ(K1) 供給用:ノーマルクローズ & 破壊用:ノーマルクローズサクションフィルタ(-) サクションフィルタなし空気圧供給(P)ポート(0) 継手なし (M5 x 0.5)リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付仕様ノズル呼び径:(05) Φ0.5、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m/ランプ,サージ電圧保護回路付、マニュアルタイプ:(-) ノンロックプッシュ式、圧力センサ仕様:(P1) 圧力センサ付 (0 ~ -101 kPa, 精度 +/-2% F.S.)、真空(V)ポート:(5) Φ4 (エルボ)タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)電圧(V)(5) DC24V電源電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.5真空(V)ポートΦ4(エルボ)圧力センサ圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.)