ZA1051-K1Y5LO-FB-25 ZA - 小型真空ユニット/単体 SMC 69291627

ZA - 小型真空ユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5) DC24V リード線取出方法L形プラグコネクタ、コネクタなし;ランプ、サージ電圧保護回路付 注文コード69291627 品番ZA1051-K1Y5LO-FB-25
参考基準価格(税別)¥19,370 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は電圧・リード線取出方法など62種類から選べます 他の種類を見る

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能

ファンクション(Y) DC低ワットタイプ (0.5W) 電磁弁組合せ(K1) 供給用:ノーマルクローズ & 破壊用:ノーマルクローズ サクションフィルタ(F) サクションフィルタ付 空気圧供給(P)ポート(2) Φ4 (ストレート) リード線取出方法L形プラグコネクタ、コネクタなし;ランプ、サージ電圧保護回路付 仕様ノズル呼び径:(05) Φ0.5、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし/ランプ,サージ電圧保護回路付、マニュアルタイプ:(-) ノンロックプッシュ式、圧力センサ仕様:(B) 圧力センサなし、真空(V)ポート:(5) Φ4 (エルボ) タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形) 電圧(V)(5) DC24V 電源電圧(V)DC24 ノズル口径(Φmm)0.5 真空(V)ポートΦ4(エルボ) 圧力センサ圧力センサなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする