3Pマグネットタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69291644 品番 Y02JKP605WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。

コンセント個数6 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状3P 機能絶縁カバーあり、雷ガードあり 質量(g)873 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×244 電源コード(m)5 アズワン品番65-0531-24 マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする