3P対応スリムタップ7個口マグネット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69291678 品番 Y02YJKP705WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スチール机等に固定できるマグネット付きです。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
側面に差込口があるので、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。

コンセント個数7 プラグ形状スイング コンセント形状2P 機能雷ガードあり 質量(g)512 電源コード(m)5 絶縁種別絶縁カバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×24×280 アズワン品番65-0532-05 マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69291662
2021-08-09
用途:
テレビ周り

差し込み口の間隔が広いので,ACアダプターも他と干渉せず同居できて良いです.赤いLEDランプは若干明るめなので夜になると周辺も赤く照らしてしまいます.もう少し輝度を抑えてくれるとさらに良いと思いました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする