消費電力(W)約5
色ナチュラル
付属品ACアダプタ
質量(g)約480
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20
アーム長さ(mm)約340
光源白色LED(交換不可)
色温度(K)約6000
照度(Lx)約1520
色(本体)ナチュラル
光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420
アズワン品番65-0529-47
LED寿命(時間)約40000
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可