YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の AV家電
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の オーディオ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
ELP突起型モノラルイヤホン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69292082
品番
TR103BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
コード長さ(m)
3
色
ブラック
質量(g)
14
形式
ダイナミック
アズワン品番
8-8981-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
12
音圧感度(dB/mW)
98
イヤホン形状
カナル型