YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の AV家電
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の オーディオ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
ELP突起型モノラルイヤホン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69292098
品番
TR105BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
コード長さ(m)
5
仕様
モノラル
色
ブラック
質量(g)
20
形式
ダイナミック
再生周波数帯域(Hz)
20〜13000
プラグ形状
Φ3.5mmモノラルミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
12
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
98
イヤホン形状
カナル型