※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZB - 小型真空ユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付 仕様ノズル呼び径:(00) なし、排気形式:(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)、供給弁・破壊弁組合せ:(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)、供給弁・破壊弁 リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、手動操作:(B) ロック式(要工具形)準標準、圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様:(FA) 真空用圧力スイッチ[-100〜100、NPN2出力(単位切換機能付)]、真空用圧力スイッチ用コネクタ付リード線:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) 注文コード69292099 品番ZB0010-J15LB-FAG-L4
参考基準価格(税別)¥24,310 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格電圧・リード線取出方法・仕様など342種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(1) 単体(PV,PD共通ポート) 真空(V)ポート(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付 手動操作方式ロック式(要工具形)準標準 仕様ノズル呼び径:(00) なし、排気形式:(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)、供給弁・破壊弁組合せ:(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)、供給弁・破壊弁 リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、手動操作:(B) ロック式(要工具形)準標準、圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様:(FA) 真空用圧力スイッチ[-100〜100、NPN2出力(単位切換機能付)]、真空用圧力スイッチ用コネクタ付リード線:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) オプション(-) オプションなし 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100〜100kPa;NPN2出力単位切換機能付 真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする