1044740 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト 69292285

基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード69292285品番1044740
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Phoenix Contact シールド SMD メスコネクタは、柔軟なデバイス設計、さまざまなポジション数、設計、高いワイプ長のスタック高を特長としています。金めっきコンタクトを使用しているため、長期にわたって安定した転送品質を維持できます。公称電流は 1.7 A で、色は黒です。機械的接続と電気的接続の信頼性が高い製品です。周囲温度(動作時): -55 → 125 ℃ 絶縁材 LCP テスト電圧: 500 V ac

仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-6957アズワン品番65-7662-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする