LEDアルミライト

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69292353 品番L6A1404SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。

シルバー 質量(g)約55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×103×29 光源白色LED×1灯(交換不可) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 光束(Lm)140 アズワン品番65-0526-91 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP-X4相当(防沫型) 照射距離(m)HIGH:約95 電球の種類LED 特殊用途防沫

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69292353
2022-04-28
用途:
家庭用
農・林・水産業

値段のわりには、十分使用できます。重さも、こんなものでしょう。ただ、強と弱の切り替えの押し具合が 非常に微妙でいらいらします。

対象商品:
69292353
2020-10-07
用途:
非常用ライトとして設置

非常用ライトとして4台購入しました。非常に軽いです。明るさなどは想定通りのもので、値段も相応だと思います。

対象商品:
69292353
2020-07-31
用途:
バッグに常時入れておき、明かりが必要な時に使用。
教育・研究機関

軽量で持ち運びに便利なため、常時バッグに入れています。
夜、明かりが必要な時に便利です。

対象商品:
69292378
2020-05-05
用途:
建物の竣工検査時、床下・天井裏等の点検時
本城建築デザイン 様 (建設業・工事業)

かなり明るいのが良い。
単3電池を使用する点が便利。
ただし、単3×3本なので少し重い。

対象商品:
69292378
2021-03-01
用途:
自動車の点検、整備
サンダーストーム 様

とても明るくて良かったのですが寿命が短すぎる。一年も持たない。

対象商品:
69292353
2019-10-31
用途:
照明のない会社の駐車場で使用
製造業

質感も良く明るさも十分です。明るさはハイとローそして点滅に切り替え可能。使い勝手が良いです。点滅は自転車で使えそうです。スイッチは、深押しと半押しでハイ、ロー、点滅の切り替えパターンが変わります。お試しあれ。

対象商品:
69292362
2019-03-27
用途:
業務に使用
その他業種

シルバ−にて市の保健福祉センタ-(夜間)巡回業務に使用、備え付けのLED
懐中電灯は100均品ですぐに故障する、照度明るく大変重宝しています。

対象商品:
69292353
2019-02-15
用途:
夜間照明
菱東漁業 様

明るさはともかく持ち手の溝部分の面取りしてなくて引っかかる。手が切れるほどではないが,ちょっと痛い。(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする