YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント式センサーライト
LEDスイッチ式ナイトライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69292405
品番
NASWN08WH
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
コンセントがあればどこでも自由に使用する事が出来ます。
消費電力(W)
約0.2
仕様
絶縁カバー付
色
ホワイト
質量(g)
51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×70×95
光源
白色LED
光源色
白色
アズワン品番
65-0528-58
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
電球の種類
LED
商品説明動画
LEDスイッチ式ナイトライト ホワイト NASWN08WH
参考になった