曜日別特売
NASMN01WH LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292432

 

NASMN01WH LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292432
NASMN01WH LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292432
NASMN01WH LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292432
NASMN01WH LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292432

LEDセンサーナイトライト

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69292432品番NASMN01WH
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)

定格消費電力(W)約0.2材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約55定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95光源白色LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー搭載アズワン品番65-0528-46RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LED

商品説明動画

LEDセンサーナイトライトホワイト NASMN01WH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69292432
2018-07-01
用途: 玄関につけました

節電できて便利で電池ではなくコンセントがある場所なら本当に便利です。もしも可能だったらもう少し明るいと尚良いかなと思いました。

対象商品 : 69292432
2017-12-07
用途: 夜中のトイレ
その他業種

センサーの感度はよいほうだと思います。部屋の扉を開けたら、直ぐに点灯してくれるので、夜中のトイレに安心していけます。電気代も気にならない程度の電力量なので、コンセントに差しっぱなしで使い続けても大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする