基板用端子台 スクリュー DIKD 1.5-PV BUシリーズ 24A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69292486 品番2715584
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台
業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ
グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12

仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:DIKD 1.5-PV BU●結線方法:スクリュー●定格電圧:250 V●モデル番号:DIKD 1,5-PV BU●コード番号:804-0643 アズワン品番65-7520-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする