SIEMENS
SIEMENSの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
SIEMENSの インバータ
SIEMENSの インバータ本体
基本的な操作パネル オペレータパネル Sinamics 制御ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69292538
品番
6SL3055-0AA00-4BA0
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Siemens 製 sialic s120 基本操作パネルは、電子制御用に製造されています。2 行ディスプレイを備えています。パラメータ設定と診断情報用の 6 つのキー
仕様
●アクセサリタイプ:オペレータパネル●併用可能製品:Sinamics 制御ユニット●電源相数:1●長さ:53mm●コード番号:203-3346
アズワン品番
65-7344-04