気体用温度センサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69292590 品番EA701BA-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40〜 +333℃、±0.0075・|t|/ +333〜+800℃です。

仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40〜800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ) アズワン品番65-9271-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする