TMS1073BK インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292624

TMS1073BK インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292624
TMS1073BK インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292624

インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)3
内容量1個注文コード69292624品番TMS1073BK
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。

コード長さ(m)3仕様ステレオ材質ABS/PVC型式ダイナミック型ブラック質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×15×3200再生周波数帯域(Hz)20~20000アズワン品番65-0529-92プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)116イヤホン形状インナーイヤー型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69292615
2025-07-22
用途: 日常使い

カナル型と勘違いし残念でした
カナル型でしたらいつも使ってる物ですので満足してましたが
このタイプは外れやすく使いずらい
音そのものはカナル型タイプ同様に満足してますが

対象商品 : 69292615
2021-09-20
用途: 散歩時に音楽等を聴くとき、両耳がイヤホンでふさがると危険なので購入。
その他業種

ステレオプラグで片耳イヤホンはあまり売っていないので購入。やや、音が小さくなるように感じます。音質は、人の会話主体であれば特に問題はないが、音にこだわるのであれば値段が値段なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする