インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69292633 品番 TMS1075BK
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。

コード長さ(m)5 仕様ステレオ 材質ABS/PVC 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×15×5200 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 アズワン品番65-0529-93 プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)116 イヤホン形状インナーイヤー型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69292615
2025-07-22
用途:
日常使い

カナル型と勘違いし残念でした
カナル型でしたらいつも使ってる物ですので満足してましたが
このタイプは外れやすく使いずらい
音そのものはカナル型タイプ同様に満足してますが

対象商品:
69292615
2021-09-20
用途:
散歩時に音楽等を聴くとき、両耳がイヤホンでふさがると危険なので購入。
その他業種

ステレオプラグで片耳イヤホンはあまり売っていないので購入。やや、音が小さくなるように感じます。音質は、人の会話主体であれば特に問題はないが、音にこだわるのであれば値段が値段なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする