CLX60X01NA ウッドセードクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292658 CLX60X01NA ウッドセードクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292658 CLX60X01NA ウッドセードクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292658

ウッドセードクリップライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69292658 品番 CLX60X01NA
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。

定格消費電力(W)60まで コード長さ(m)約2 ナチュラル 仕様耐トラ:あり 材質ウッド、スチール 幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25 寸法(mm)セード:約Φ105×150 質量(g)約470 定格電圧(V)AC100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70 アーム長さ(mm)約70 色(本体)ナチュラル アズワン品番65-0525-30 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69292642
2021-06-08
用途:
室内の照明として
建設業・工事業

こちらのライトを室内の照明として使用したのですが、
大きさも色味も丁度良い感じです。
クリップ式なのでどこにでも設置でき、とても便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする