YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の スポットライト
ウッドヌードスポットライトシリンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69292703
品番
Y07LCX60X01DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,780
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
お部屋のダクトレールに簡単に取り付ることができ、口金がE26で60Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
色
ダークウッド
用途
ナチュラルなインテリアにこだわる方にお勧めなスポットライトです。
材質
木
幅(mm)
55
高さ(mm)
65
質量(g)
215
奥行(mm)
55
消費電力(W)
60
口金
E26
アーム長さ(mm)
約60
アズワン品番
65-0532-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
注意
※本製品は天井取り付け専用です。