エコクールハロゲン150W形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69292913 品番JDR110V100WUVMK7HE11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

店舗のダウンライト照明などに最適

口金E11 高さ(mm)78 質量(g)108 タイプ中角 径(Φmm)70 定格寿命(時間)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69292913 JDR110V100WUVMK7HE11 14992129 JDR110V100WUVMK7HE11YZ エコクールハロゲン中角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) エコクールハロゲン中角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 2,698 税込2,968 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする