YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲン150W形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69292922
品番
JDR110V100WUVNK7HE11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
店舗のダウンライト照明などに最適
口金
E11
高さ(mm)
78
質量(g)
108
タイプ
狭角
径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69292922
JDR110V100WUVNK7HE11
14992120
JDR110V100WUVNK7HE11YZ
エコクールハロゲン狭角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
ナショナルブランドの相当品です