YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲン150W形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69292938
品番
JDR110V100WUVWK7HE11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
店舗のダウンライト照明などに最適
口金
E11
高さ(mm)
78
質量(g)
108
タイプ
広角
径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69292938
JDR110V100WUVWK7HE11
14992138
JDR110V100WUVWK7HE11YZ
エコクールハロゲン広角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
ナショナルブランドの相当品です