距離センサ バレル形 検出範囲 10 mm → 50 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69292949 品番E3FBVP112M
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

E3FB小型光電センサ
オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。
円筒ストレートタイプ 小型設計 金属製ハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:10 mm → 50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃●コード番号:775-4338 アズワン品番65-7303-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする