E3Z-LS81 2M 距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 200 mm omron(オムロン) 69292994

距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 200 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69292994品番E3Z-LS81 2M
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

E3Z-LS距離設定可能センサ
E3Z-LSシリーズの光電センサは、コンパクトなデザインで、内蔵アンプを装備しています。 E3Z-LS距離設定可能センサは、色や背景の影響を受けることなく、微小な段差を検出できます。
はっきりとしたLEDスポットを使用したシンプルな位置設定 5回転エンドレスアジャスタによる距離設定 負荷供給電圧: 26.4 V dc (最大) 負荷電流: 100 mA (最大) オープンコレクタ出力 電源の逆極性保護、出力の短絡保護、相互干渉防止 IP67定格

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●シリーズ:E3Z●コード番号:743-1319アズワン品番65-7359-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする