距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69293010 品番HG-C1200-P
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

HG-C -- 小型レーザー距離センサ
HG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。 計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。 この出力をPLC+アナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。 また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して実行するように構成可能です: ゼロセット、ティーチング、検光ON / OFF、トリガ機能。
3種類の測定範囲(100 mm±35、50 mm±15、30 mm±5) アナログ出力: 0-5 V 小さいパネル寸法 RoHS対応(2022年10月現在) 小型軽量 高精度の測定、優れた直線性 各種用途に最適: チップ検出、基板のそり検出、瓶 / ラベルの記述又は錠剤 / チューブ検出

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:10 ms●動作温度 Min:-10℃●代表規格:EMC、FDA●コード番号:908-4038 アズワン品番65-7310-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする