カナル型片耳イヤホンステレオプラグ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69293236 品番 TMS1061BK
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。

コード長さ(m)1 付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着) 仕様ステレオ 材質PVC 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×20×1200 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 アズワン品番65-0529-88 プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)3 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:667

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
PCの音声モニター
有限会社アスコ通信特機 様

コスパに優れていると思います。
音声がはっきり聞き取りやすくカナル型なので耳から外れる事もなくストレスが無いです。

2025-03-06
用途:
片耳の人に
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

片耳しか機能しておらず、いつもステレオ用のイヤホンを片方だけで使っている人にあげたところ、音が非常にクリアになって聞きやすくなったと喜ばれました。

1人が参考にしています
2025-03-22
用途:
ステレオピンタイプのイヤホン端子に使用
有限会社山田製作所 様

ステレオピンタイプのジャックに差して左右の音を片耳で聞きたい場合に重宝します。
ソフトなパッドで耳が痛くなりません。

2024-09-13
用途:
夜、睡眠時に周りに音声で迷惑をかけないように
藤田工房 様

夜、睡眠時に周りに音声で迷惑をかけないように使用していますが、うっかり眠っても比較的簡単に耳から外れるから、重宝しています。

対象商品:
69293236
2023-07-12
用途:
トランシーバー用

トランシーバー用で使用しています。
他商品も色々使ってみましたが、こちらの商品は金額の割には音も良く聞き取りやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
69293245
2023-06-18
用途:
テレビ用
製造業

モノラルプラグだと片方の音しか出力されませんが、これはステレオプラグなので左右の両方の音が片耳で聞けます。値段も安いので断線してもまた買います。

対象商品:
69293236
2021-05-09
用途:
就寝するときYouTubeを聞く
その他業種

片耳イヤホンだから横向けに寝ても耳が痛くなりません。音も問題なく聞き取れますしこんなにお安く購入できて大満足です。

対象商品:
69293236
2020-03-05
用途:
音楽などを聴く時などに
その他業種

ずっとステレオタイプを探しておりまして
とても有難いです
コードの長さの短いものも、お選び出来、
とても、よいです
良い商品を有難うございます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする