YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリプトン球
クリプトンミニランプ40W形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガラス色
クリア
注文コード
69293342
品番
KS351736C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
ガラス色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。
主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
口金
E17
全長(mm)
58
質量(g)
12
消費電力(W)
36
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
クリプトンミニランプ