YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
クリプトン球50W形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69293367
品番
R501750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金
E17
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
75
質量(g)
16
消費電力(W)
45
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
フロスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
クリプトン球