くるくるコード巻き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69293376 品番 KCM4CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥163
販売価格(税別)
148

ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約3mのテレホンコードを巻くことができます。

クリアブルー 用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×78 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配線コードにはご利用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69293394
2021-12-27
用途:
スマホの充電コード
太洋基礎工業株式会社 様

コンパクトで、使いやすいと思います。追加購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする