XS8C4A4NCP20 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm TELEMECANIQUE SENSORS 69293396

近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69293396品番XS8C4A4NCP20
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:Rectangular●出力タイプ:NPN●検出範囲:40 mm●接続方式:ねじ●電源電圧:12 → 48 V●長さ:117mm●コード番号:221-1724アズワン品番65-7334-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする