近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 600Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:1.5 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:93mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-2497 注文コード69293475 品番IMP12-1B5PSVC0F
参考基準価格(税別)¥67,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

概要一目でわかるタイプ: M5、M8、M12、M14 広い検出範囲: 1 → 3 mm 電気仕様: DC 3線及び4線 エンクロージャの定格: IP68 使用温度範囲: -25 → +100 ℃ ステンレススチール製のハウジングとアクティブ表面は、安定した高性能で製造されています セラミック 最大 500 bar の圧力に耐える、気密性の高い前面 予想される最大 100 万回の圧力サイクルのサービス寿命あなたの利点メンテナンスコストを削減 非常に弾力性があり Durable です 従来の製品と比較して最大 50 倍の長寿命 プレッシャサイクル下のセンサー シリンダの許容差を単純に補償します 小型設計による簡単な統合誘導性の高圧 IMP センサは、油圧シリンダの終了位置のクエリに最適です。Sick の最先端の ASIC と製造技術を採用することで、センサの設置サイズ、サービス寿命、負荷容量に関する新しい標準を確立します。安定したステンレススチール製ハウジングとアクティブな高性能セラミック表面により、最大 500 bar の圧力に耐えます。100 万回のテスト済み圧力サイクルにより、標準的なシステムスループットはもちろん M5、M8、M12、M14 モデルシリーズに適用されます。用途油圧シリンダ内のピストンストロークのエンドポジション検出ピストンの減速を制御 での衝突防止によりピストンの耐用年数が長くなっています 作業サイクルの終了

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:1.5 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:93mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-2497 アズワン品番65-7321-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする