近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 200Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69293484 品番E2FM-X1R5B1-M1
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

E2FMステンレススチールセンサ
E2FMステンレススチールセンサは、工作機械器具など、厳しい環境下での使用に最適です。 ステンレススチール製ハウジング及び検出面は、衝撃 / 摩擦 / 有害な薬品 / オイルに対する優れた耐性を持ちます。
一体型ステンレススチール製ハウジング 検出面: 0.8 mm厚 検出面は250000回の使用に対してテスト済 検出面の金属片や削りくずを無視 PNP出力 M12 4ピンコネクタ

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:53.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:615-8290 アズワン品番65-7358-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする