近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69293570 品番BES 516-114-S4-C
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世界中に最短の時間で配送できます。ハウジング材質は黄銅、ニッケルめっきです IP 等級は IP68 です

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:83mm●コード番号:224-5729 アズワン品番65-7311-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする