C372640C シャンデリア球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69293674 C372640C シャンデリア球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69293674

シャンデリア球40W

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 注文コード69293674 品番C372640C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は口金・色・ガラス色など6種類から選べます 他の種類を見る

ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。

クリア 用途店舗などの装飾照明に最適 高さ(mm)100 質量(g)19 径(Φmm)37 消費電力(W)40 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69293647
2018-11-02
用途:
店舗照明
卸売・小売業

数店舗ある為、消費が早いのでお値段を調べながら購入しています。

価格帯には満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする