近接センサ バレル形 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link 350Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:14 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:77.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-9142 注文コード69293676 品番E2E-X14B1TL18-M1
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°
Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)
Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:14 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:77.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-9142 アズワン品番65-7349-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする