近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69293685 品番CCN15-30GS60-A2-V1
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

15 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 高い耐EMC性 ステンレススチールタイプ 補助出力 動作電圧範囲: 10 → 60 V dc

仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:72.5mm●応答周波数:10 Hz●最大DC電圧:60V●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8807 アズワン品番65-7298-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする