曜日別特売
C372660C シャンデリア球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69293717

 

C372660C シャンデリア球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69293717
C372660C シャンデリア球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69293717

シャンデリア球60W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口金E26
全長(mm)100
ガラス色クリア
内容量1個注文コード69293717品番C372660C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。

用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)100質量(g)19外径(Φmm)37ガラス色クリア消費電力(W)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする