近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69293816 品番E2E-X16MB3D18-M1
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:188-9147 アズワン品番65-7349-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする