近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1.5kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69293850 品番E2AS08KS02WPC12M
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

E2A、短いボディ、ステンレススチール、M8
特長と利点
PBTP検出面材質
LED表示
動作温度範囲: -40 → +70℃
供給電圧: 12 → 24 V dc
最大200 mA
EN60947-5-2
短絡、サージ抑制、及び、逆極性保護
長寿命設計、テスト済み
ステンレススチール及び黄銅ハウジング

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:40mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃●コード番号:479-2589 アズワン品番65-7310-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする