YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント式センサーライト
センサーナイトライトアンバーLED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
69293857
品番
NL30AM2P
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
電球の種類
LED
用途
周囲が暗くなると光ります。
質量(g)
136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×43×100
光源
アンバー色LED×1灯
使用電源
コンセント
センサー感知方式
明暗センサー
点灯方式
明暗センサー
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯