センサーナイトライトアンバー色LED1灯

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69293866 品番NL30AM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。

電球の種類LED 用途周囲が暗くなると光ります。 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源アンバー色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー 光源色アンバー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯

商品説明動画

センサーナイトライトアンバー色LED1灯 NL30AM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69293866
2018-09-06
用途:
夜間の案内

室内の少し暗いところでは昼間でも点燈したまま消灯しません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする