E2E-X23B1TL30-M1 近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush IO-Link 200Hz omron(オムロン) 69293956

近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush IO-Link 200Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69293956品番E2E-X23B1TL30-M1
参考基準価格(税別)¥9,440販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°
Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)
Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9156アズワン品番65-7314-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする