曜日別特売
IME08-03BNSZT0S 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 準フラッシュ 1kHz SICK 69293999

近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 準フラッシュ 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN 常時開●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:50mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-3372注文コード69293999品番IME08-03BNSZT0S
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作による高い位置決め精度SICK の誘導型センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長サービス寿命を実現します。誘導型IMEセンサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。この集積ASICチップは、製造プロセス完了後のデジタル調整を可能にします。ASICに値を保存できるため、生産工程がいくつあっても、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IMセンサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。お客様は、機械の高い位置決め精度と長期的な信頼性によりメリットを得られます。用途車体部品の存在検出 コンポーネントの有無を確認します 位置決めツールキャリア ダッシュボードを作業台に位置決めします 存在を確認しています 非接触検出 ラックの有無を確認します フィルムの端を確実に検出します ヒータストリップの破損検出 セットアップメカニズムでの位置監視 フィルムの張力に対するダンサーの位置の監視 セットアップメカニズムでの位置監視 フィルムの張力に対するダンサーの位置の監視 位置検出 誘導型近接センサによる非接触検出 板金保管における高さの位置 自動パーツ供給および搬出 エンドポジション検出 鋸内部の木製ボードの検出 グリッパー機能の監視 部材キャリアの位置決め 部材キャリアのバーコードを識別します インデックスステーションでの位置監視太陽電池コネクターストリングのスプール検出終了 ストリンガーマシン さまざまなソーラーパネルサイズに対応したマガジン位置決めソリューションです シューソーターピンコントロール 伸縮式 ARM 及びフィンガーポジショニング 垂直収納システムでのトレイの検出 手荷物受取所のリフトフォークを配置します ロールダウン Gates の位置を監視します 貨物の計測 ロールダウンゲートの位置を監視します エンドポジションと関連する中間ポジションを簡単に検出します 負荷ハンドリング装置の フォークリフトの高さを測定することで、生産性の高い製品ハンドリングをプロセスの信頼性で実現 エレベータドアのドアリーフ検出 エレベータシャフト内のゾーン検出 回転ドアでの位置の決定 自動スライドドアのドアリーフ検出 エスカレーターの速度監視、誘導型近接センサ付き 基本的な酸素炉の傾斜位置の監視

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN 常時開●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:50mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-3372アズワン品番65-7322-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする