Y02ELPS302WH テーブルタップ3個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294006

Y02ELPS302WH テーブルタップ3個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294006 Y02ELPS302WH テーブルタップ3個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294006

テーブルタップ3個口2m

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69294006 品番Y02ELPS302WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥498

ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。

コード長さ(m)2 プラグ形状L型 コンセント形状2P ホワイト 質量(g)約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41×21×87 機能絶縁カバー付き、ホコリカバー付き 差込口3個口

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69294006
2019-02-11
用途:
PC周辺の電源配線
運輸・通信業

ベーシックで不満無し。プラグ部分が回転する製品をよく見かけるが、この製品はL字型ながら回転しないようになっており、ゴミなどが入りにくく信頼性が高いと感じる。

対象商品:
69294006
2018-06-20
用途:
家電用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に可も無く不可も無く。
他のケーブルと変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする